Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALC760DC COLIBRI7 12V PROIET.12V 7W 60 3000K PASS - ALC760DC

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALC760DC COLIBRI7 12V PROIET.12V 7W 60 3000K PASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534640687

Artikelnummer

ERXALC760DC

Herstellernummer

ALC760DC

Hersteller

ERX

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-10...50 °C

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom:

700...700 lm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Länge:

70 mm

Außendurchmesser:

42 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Colibri7. 12V. Colore Nero. 7W. 700 lm. 60°. 3000K