EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR101N RASO12 1 VIA 24V 12W IP67 4000K LUC.RAD. - ALR101N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8056364689117
Artikelnummer
ERXALR101N
Herstellernummer
ALR101N
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
325 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
86 mm
Einbaudurchmesser:
88 mm
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


