Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR104N RASO12 4 VIE 24V 12W IP67 4000K LUC.RAD.

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR104N RASO12 4 VIE 24V 12W IP67 4000K LUC.RAD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689179

Artikelnummer

ERXALR104N

Herstellernummer

ALR104N

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

940 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Außendurchmesser:

100 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

96 mm

Überrollbar:

ja

Raso12 4 vie. 12W. 4000K. 940 lm.