Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR360C RASO360 24V 6W IP67 3000K LUC.RAD.PAS.

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR360C RASO360 24V 6W IP67 3000K LUC.RAD.PAS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689087

Artikelnummer

ERXALR360C

Herstellernummer

ALR360C

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

78 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

45 mm

Einbaudurchmesser:

52 mm

Überrollbar:

nein

RASO360 - Incasso per esterno passivato fascio di luce radiale. Corpo in lega EN AW 6063 passivata (Alluminio magensio silicio), ghiera in acciaio AISI 316L, diffusore PMMA. Tipo LED: SMD LG. Alimentazione 12/24V DC, versione AC su richiesta. IP67/IK09. LED 6W 600lm 3000K CRI 80 12/24V DC - 360°.