EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR360N RASO360 24V 6W IP67 4000K LUC.RAD.PAS. - ALR360N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8056364689094
Artikelnummer
ERXALR360N
Herstellernummer
ALR360N
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
78 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
45 mm
Einbaudurchmesser:
52 mm
Überrollbar:
nein