EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL1X1F PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 6000K - DL1X1F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8056364681784
Artikelnummer
ERXDL1X1F
Herstellernummer
DL1X1F
Hersteller
ERX
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
90 lm
Außendurchmesser:
25 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
24 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


