Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2LQBN PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 4000K - DL2LQBN

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2LQBN PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689797

Artikelnummer

ERXDL2LQBN

Herstellernummer

DL2LQBN

Hersteller

ERX

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom:

170...170 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

32 mm

Länge:

32 mm

Einbaubreite:

22 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

17 mm

Einbaulänge:

22 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Petit quadro. 2W. 230V. 170 lm. 3000K. bianco