EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2MAF PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 60 - DL2MAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anbaumontage - nein
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Traversenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8050534642193
Artikelnummer
ERXDL2MAF
Herstellernummer
DL2MAF
Hersteller
ERX
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Oberfläche gebürstet:
nein
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom:
185...185 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Außendurchmesser:
16 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
16 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2


