Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL5MMBC PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 3000K - DL5MMBC

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL5MMBC PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364682668

Artikelnummer

ERXDL5MMBC

Herstellernummer

DL5MMBC

Hersteller

ERX

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...12 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

0.5...0.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10 lm

Außendurchmesser:

20 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

25 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PETIT MINI faretto da incassodalle dimensioni ridotte. Corpo: alluminio anodizzato. Angola: 90°. Colore: bianco. PETIT MINI 0,5W BIANCO 10 lm 3000°K 12V DC.