EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP503AN VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 4000K ON/O - SP503AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Art der Abdeckung - sonstige
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
8050534642582
Artikelnummer
ERXSP503AN
Herstellernummer
SP503AN
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Abdeckung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
462 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
105 mm
Einbaubreite:
79 mm


