Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP503DN VITRUM503 12V 5W 4000K ON/OFF PER SCAT.5 - SP503DN

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP503DN VITRUM503 12V 5W 4000K ON/OFF PER SCAT.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642544

Artikelnummer

ERXSP503DN

Herstellernummer

SP503DN

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

462 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

81 mm

Länge:

105 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

45 mm

Vitrum503. 5W. 12VDC. 4000K. ON/OFF. 462 lm.