Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00962 SPIRALITE P2 SPIRALITE - B00962

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00962 SPIRALITE P2 SPIRALITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - ja

Packung

  • 25 M

EAN

8015892009620

Artikelnummer

IBOB00962

Herstellernummer

B00962

Hersteller

HBO

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

6 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wendelbreite:

8 mm

Wandstärke:

1 mm

SPIRALITE P2 Avvolgente universale TRASPARENTE