BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00964 SPIRALITE P4 SPIRALITE - B00964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 12 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - ja
Packung
20 M
EAN
8015892009644
Artikelnummer
IBOB00964
Herstellernummer
B00964
Hersteller
HBO
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
12 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wendelbreite:
12 mm
Wandstärke:
1.5 mm


