BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB01826 TA-EN 120X40W CAN.PAR.P.CAVI - B01826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892018264
Artikelnummer
IBOB01826
Herstellernummer
B01826
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
4070 mm²
TA-EN 120x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO


