Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02612 METRO 75/2X30 CANALE SOTTOPAV. - B02612

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02612 METRO 75/2X30 CANALE SOTTOPAV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Anzahl der Züge - 2

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 36 M

EAN

8015892026122

Artikelnummer

IBOB02612

Herstellernummer

B02612

Hersteller

HBO

Breite:

150 mm

Anzahl der Züge:

2

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

METRO\' 75/2x30 Canale per solette di cemento BIANCO