BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02765 BOX IP55 03 OR GRI 3 MOD ORIZ - B02765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8015892600353
Artikelnummer
IBOB02765
Herstellernummer
B02765
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
BOX IP55 03 OR GRI Contenitore orizzontale per parti attive Pepita GRIGIO



