Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02809 PRS BIV.2P+T 16A R PRESA BIVALENTE - B02809

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02809 PRS BIV.2P+T 16A R PRESA BIVALENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - rot

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892600513

Artikelnummer

IBOB02809

Herstellernummer

B02809

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

rot

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

3000

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

PRS BIV.2P+T 16A R Presa bivalente Pepita ROSSO