BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02811 PRS SCH.2P+T 16A R PRESA SCHUKO/BIV. - B02811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - rot
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8015892600537
Artikelnummer
IBOB02811
Herstellernummer
B02811
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
rot
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
3000
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
PRS SCH.2P+T 16A R Presa schuko/bivalente Pepita ROSSO


