BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02826 PRS SCHUKO 2P+T 16A R PRESA SCHUKO - B02826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Nennstrom - 16 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar - 1
Anschlussart - Schraubklemme
Packung
3 ST
EAN
8015892616491
Artikelnummer
IBOB02826
Herstellernummer
B02826
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
1
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
ja
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätetiefe:
40 mm