BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02857 COPRIFORO 1 MOD BK COPRIFORO - B02857

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Blende
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 7016
Packung
1 ST
EAN
8015892600711
Artikelnummer
IBOB02857
Herstellernummer
B02857
Hersteller
HBO
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Blende
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein


