Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02858 PRS BIV.2P+T 16A BK PRESA BIVALENTE - B02858

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02858 PRS BIV.2P+T 16A BK PRESA BIVALENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892600728

Artikelnummer

IBOB02858

Herstellernummer

B02858

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

PRS BIV.2P+T 16A BK Presa bivalente Pepita NERO