Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04587 PORTA CIECA VTR 02 PORTELLA RICAMBIO - B04587

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04587 PORTA CIECA VTR 02 PORTELLA RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Farbe - grau

  • Breite - 325 mm

  • Höhe - 425 mm

  • Tiefe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892613834

Artikelnummer

IBOB04587

Herstellernummer

B04587

Hersteller

HBO

Ausführung:

Fachtür

Farbe:

grau

Breite:

325 mm

Höhe:

425 mm

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

PORTA CIECA VTR 02 Portella cieca - ricambio per quadri Pedro GRIGIO