BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04590 PORTA CIECA VTR 05 PORTELLA RICAMBIO - B04590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Farbe - grau
Breite - 540 mm
Höhe - 650 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892613896
Artikelnummer
IBOB04590
Herstellernummer
B04590
Hersteller
HBO
Ausführung:
Fachtür
Farbe:
grau
Breite:
540 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
PORTA CIECA VTR 05 Portella cieca - ricambio per quadri Pedro GRIGIO


