BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04592 PORTA CIECA VTR 07 PORTELLA RICAMBIO - B04592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Farbe - grau
Breite - 810 mm
Höhe - 1060 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892613940
Artikelnummer
IBOB04592
Herstellernummer
B04592
Hersteller
HBO
Ausführung:
Fachtür
Farbe:
grau
Breite:
810 mm
Höhe:
1060 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
PORTA CIECA VTR 07 Portella cieca - ricambio per quadri Pedro GRIGIO


