BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04598 PORTA OBLO VTR 06 PORTELLA RICAMBIO - B04598

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 615 mm
Höhe - 805 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892614060
Artikelnummer
IBOB04598
Herstellernummer
B04598
Hersteller
HBO
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
615 mm
Höhe:
805 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
PORTA CIECA VTR 06 Portella con obl - ricambio per quadri Pedro GRIGIO


