BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04837 IP55 07 VM CAS.PAR. 380X300X120 - B04837

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Einführungen - 12
Farbe - grau
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8015892048377
Artikelnummer
IBOB04837
Herstellernummer
B04837
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
12
Farbe:
grau
Länge:
380 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
IP55 07 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO



