Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04853 IP56 03 TRASP VM CAS.PAR. 150X110X70 - B04853

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04853 IP56 03 TRASP VM CAS.PAR. 150X110X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Tragschiene

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892048537

Artikelnummer

IBOB04853

Herstellernummer

B04853

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

Tragschiene

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

150 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

70 mm

Anreihbar:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Mit Abschirmung:

nein

IP56 03 TRASP VM Cassetta di derivazione cop trasparente viti metalliche GRIGIO