BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05611 IP56 05CA GRI CAS.PAR.CA 240X190X160 - B05611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 240 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015892056112
Artikelnummer
IBOB05611
Herstellernummer
B05611
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
IP56 05 CA GRI Cassetta di derivazione coperchio alto viti 1/4 di giro GRIGIO



