BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05613 IP56 07CA GRI CAS.PAR.CA 380X300X180 - B05613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 380 mm
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
8015892056136
Artikelnummer
IBOB05613
Herstellernummer
B05613
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
380 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
IP56 07 CA GRI Cassetta di derivazione coperchio alto viti 1/4 di giro GRIGIO



