Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05614 IP56 03 TRASP CAS.PAR. 150X110X70 - B05614

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05614 IP56 03 TRASP CAS.PAR. 150X110X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Tragschiene

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

Packung

  • 30 ST

EAN

8015892056143

Artikelnummer

IBOB05614

Herstellernummer

B05614

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

Tragschiene

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

150 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

70 mm

Anreihbar:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Mit Abschirmung:

nein

IP56 03 TRASP Cassetta di derivazione cop trasparente viti 1/4 di giro GRIGIO