BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05620 IP56 06 TRASP CAS.PAR. 300X220X120 - B05620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - Tragschiene
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8015892056204
Artikelnummer
IBOB05620
Herstellernummer
B05620
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
Tragschiene
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
120 mm
Anreihbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Mit Abschirmung:
nein
IP56 06 TRASP Cassetta di derivazione cop trasparente viti 1/4 di giro GRIGIO


