BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05765 IP65 CE 08 R CEN. PARETE EMER - B05765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Aufputz
Farbe - rot
Breite - 200 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8015892057652
Artikelnummer
IBOB05765
Herstellernummer
B05765
Hersteller
HBO
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Aufputz
Farbe:
rot
Breite:
200 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
195 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Tiefe:
106 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
3000
IP65 CE 08 R Centralino stagno 8 moduli con guida DIN ROSSO


