BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05913 GSP W GIUNTO CSP - B05913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9001
Packung
10 ST
EAN
8015892059137
Artikelnummer
IBOB05913
Herstellernummer
B05913
Hersteller
HBO
Breite:
75 mm
Höhe:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
GSP W Giunto coperchio per canale soprapavimento CSP-N BIANCO


