Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB06461 GC-ALU 80 AO GIUNTO COPERCHIO ALL. - B06461

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kanalschnittkaschierung

  • Farbe - Silber

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892612592

Artikelnummer

IBOB06461

Herstellernummer

B06461

Hersteller

HBO

Ausführung:

Kanalschnittkaschierung

Farbe:

Silber

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

nass lackiert

RAL-Nummer:

0

GC-ALU 80 AO Giunto coperchio 80mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO