Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07901 IP44 01 GRI GWT960 CAS. PAR. DI. 65X35 - B07901

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07901 IP44 01 GRI GWT960 CAS. PAR. DI. 65X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Anzahl der Einführungen - 4

Packung

  • 190 ST

EAN

8015892622027

Artikelnummer

IBOB07901

Herstellernummer

B07901

Hersteller

HBO

Form:

rund

Bestückung:

sonstige

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Einführungen:

4

Einführung von hinten:

ja

Tiefe:

35 mm

Durchmesser:

65 mm

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

IP44 01 GRI GWT960 Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO