BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07902 IP44 02 GRI GWT960 CAS. PAR. DI. 80X40 - B07902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Bestückung - sonstige
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP44
Anzahl der Einführungen - 4
Packung
140 ST
Produktserien
EAN
8015892622041
Artikelnummer
IBOB07902
Herstellernummer
B07902
Hersteller
HBO
Form:
rund
Bestückung:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Einführungen:
4
Einführung von hinten:
ja
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
80 mm
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


