BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07911 IP55 01 VM GWT960 CAS.PAR. 100X100X50 - B07911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - sonstige
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 6
Einführung von hinten - ja
Packung
54 ST
Produktserien
EAN
8015892622119
Artikelnummer
IBOB07911
Herstellernummer
B07911
Hersteller
HBO
Form:
quadratisch
Bestückung:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
6
Einführung von hinten:
ja
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


