BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07914 IP55 04 VM GWT960 CAS.PAR. 190X140X70 - B07914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - sonstige
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 10
Einführung von hinten - ja
Packung
30 ST
Produktserien
EAN
8015892622201
Artikelnummer
IBOB07914
Herstellernummer
B07914
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
10
Einführung von hinten:
ja
Länge:
190 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
70 mm
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


