BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07916 IP55 06 VM GWT960 CAS.PAR. 300X220X120 - B07916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - sonstige
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 12
Einführung von hinten - ja
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8015892622263
Artikelnummer
IBOB07916
Herstellernummer
B07916
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
12
Einführung von hinten:
ja
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
120 mm
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


