BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07918 IP55 08 VM GWT960 CAS.PAR. 460X380X120 - B07918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - sonstige
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 14
Einführung von hinten - ja
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
8015892622324
Artikelnummer
IBOB07918
Herstellernummer
B07918
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
14
Einführung von hinten:
ja
Länge:
460 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
120 mm
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


