Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07921 IP56 01 VM GWT960 CAS.PAR. 100X100X50 - B07921

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07921 IP56 01 VM GWT960 CAS.PAR. 100X100X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Anzahl der Einführungen - 0

Packung

  • 60 ST

EAN

8015892622355

Artikelnummer

IBOB07921

Herstellernummer

B07921

Hersteller

HBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

sonstige

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Anzahl der Einführungen:

0

Einführung von hinten:

ja

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

50 mm

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

IP56 01 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO