BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07922 IP56 02 VM GWT960 CAS.PAR. 120X80X50 - B07922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - sonstige
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Anzahl der Einführungen - 0
Packung
72 ST
Produktserien
EAN
8015892622386
Artikelnummer
IBOB07922
Herstellernummer
B07922
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Anzahl der Einführungen:
0
Einführung von hinten:
ja
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
50 mm
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


