Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07926 IP56 06 VM GWT960 CAS.PAR. 300X220X120 - B07926

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07926 IP56 06 VM GWT960 CAS.PAR. 300X220X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Anzahl der Einführungen - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892622508

Artikelnummer

IBOB07926

Herstellernummer

B07926

Hersteller

HBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

sonstige

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Anzahl der Einführungen:

0

Einführung von hinten:

ja

Länge:

300 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

120 mm

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

IP56 06 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO