BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00678 TMC 50/3X20 W MINICANALE - B00678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892006780
Artikelnummer
IBOB00678
Herstellernummer
B00678
Hersteller
HBO
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
2
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
641 mm²
TMC 50/3x20 W Minicanale 3 scomparti con coperchio standard BIANCO



