Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00963 SPIRALITE P3 SPIRALITE - B00963

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00963 SPIRALITE P3 SPIRALITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - ja

Packung

  • 25 M

EAN

8015892009637

Artikelnummer

IBOB00963

Herstellernummer

B00963

Hersteller

HBO

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

10 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wendelbreite:

12 mm

Wandstärke:

1 mm

SPIRALITE P3 Avvolgente universale TRASPARENTE