Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00981 SPIRALITE PA1 SPIRALITE - B00981

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00981 SPIRALITE PA1 SPIRALITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 3 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 500 M

EAN

8015892009811

Artikelnummer

IBOB00981

Herstellernummer

B00981

Hersteller

HBO

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

3 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 V2

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wendelbreite:

5 mm

Wandstärke:

0.75 mm

SPIRALITE PA1 Avvolgente universale incombustibile autoestuente HF BIANCO