BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00984 SPIRALITE PA4 SPIRALITE - B00984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 12 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
20 M
EAN
8015892009842
Artikelnummer
IBOB00984
Herstellernummer
B00984
Hersteller
HBO
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
12 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V2
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wendelbreite:
12 mm
Wandstärke:
1.5 mm


