BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB01138 T1 100X125 G CAN.CABL. - B01138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 125 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
8 M
EAN
8015892011388
Artikelnummer
IBOB01138
Herstellernummer
B01138
Hersteller
HBO
Höhe:
125 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
7.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
11415 mm²
T1 100x125 G Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 GRIGIO