Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB01369 NEST-16 ANTIS POZZETTO - B01369

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB01369 NEST-16 ANTIS POZZETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rechteckig

  • Farbe - schwarz

  • Min. Einbautiefe - 105 mm

  • Breite Einbaumaß - 340 mm

  • Länge Einbaumaß - 305 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892013696

Artikelnummer

IBOB01369

Herstellernummer

B01369

Hersteller

HBO

Ausführung Deckel:

rechteckig

Farbe:

schwarz

Min. Einbautiefe:

105 mm

Breite Einbaumaß:

340 mm

Länge Einbaumaß:

305 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

8 mm

Äußere Länge:

322 mm

Äußere Breite:

362 mm

NEST 16 ANTISC Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio antiscivolo NERO