Startseite

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02120 G1 GUIDA PROFILATA - B02120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - G-Schiene

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892021202

Artikelnummer

IBOB02120

Herstellernummer

B02120

Hersteller

HBO

Ausführung:

G-Schiene

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

1.5 mm

G 1 Guide profilate in acciaio zincocromato